Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Wide-Angle Lens, 4.8mm, Fixed Objective


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz Wide-Angle Lens, 4.8mm, Fixed Objective
APC NetBotz Wide-Angle Lens, 4.8mm, Fixed Objective
Artikel-Nr.:
     CIDE8-446333
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBAC0218
EAN/GTIN:
     879703000583
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
38 x 46 x 38 mm
Objektiv
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
75 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WICS
ab € 924,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.