Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NodOn CRC-2-6-03 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NodOn CRC-2-6-03 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
NodOn CRC-2-6-03 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40932769
Hersteller:
     NodOn
Herst.-Nr.:
     CRC-2-6-03
EAN/GTIN:
     3700313920060
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
funk handsender
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
30 m
Funkfrequenz
868.3 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2032
Design
Fernbedienung Nutzung
Intelligentes Heimgerät
Produktfarbe
Grau
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.