Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D120 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D120 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Snom D120 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40823173
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004361
EAN/GTIN:
     4260059582230
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mit dem Snom D120 erweitert Snom seine Telefonserien um eine attraktive Einstiegsvariante.

Speziell entwickelt für Großinstallationen wie im Hotel- bzw Gesundheitswesen, überzeugt das D120 mit einem sehr geradlinigen Design, sehr guter Audioqualität und allen Leistungsmerkmalen eines Einstiegsgeräts. Das D120 ist mit seiner Firmware auf das Wesentliche reduziert und verzichtet bewusst auf ein großes Displays, viele Funktionstasten oder auf reine Geschäftsanwendungen wie dem Halten von mehreren Gesprächen etc. Dafür punktet es bei den zentralen Merkmalen gleich zweifach, nämlich in der Fokussierung auf Funktionalität und hohe Benutzerfreundlichkeit. Aus diesem Grund ist das D120 auch mit einem hintergrundbeleuchteten Display und 2 SIP-Identitäten ausgestattet – einzigartig in diesem Preissegment.

Das D120 ist außerdem hörgerätekompatibel (HAC) und kann sowohl über ein Netzteil als auch über PoE (Power over Ethernet) angeschlossen werden - und das bei sehr niedrigem Stromverbrauch. Der überaus attraktive Preis prädestiniert das D120 dazu, eine neue Klasse im VoIP-Einsteigermarkt zu definieren.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Internetverbindung
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, HTTP, NTP, LDAP, TFTP, HTTPS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SIPS, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.726, G.729, GSM 6.10
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Anzahl Melodien
10
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Display-Auflösung
132 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Wählen
Puls
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Sicherheit
IEC 60950
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 45 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
32 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Tastatur Anzahl der Tasten
32
Anzahl Funktionstasten
9
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.