Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex X-10.0 Laser A4 (210×297 mm) Polyester Transparent 100 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Folex X-10.0 Laser A4 (210×297 mm) Polyester Transparent 100 Blätter
Folex X-10.0 Laser A4 (210×297 mm) Polyester Transparent 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     94QG7-501569
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     39100.100.44000
EAN/GTIN:
     7610689032938
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 60 %
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Transparent
Drucktechnologie
Laser
Format
A4 (210×297 mm)
Druckmedien - Stärke
100 µm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
105
pro Paket
€ 2,90*
ab € 15,88*
€ 22,28*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,60*
€ 22,59*
3 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 24,36*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,31*
€ 25,49*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1588* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.