Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Breaker ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40767135
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
BESCHREIBUNG
Breaker 4WD Sand Buggy brushless, M 1:10Schneller, wendiger und auf Mega-Fun ausgelegterSand Buggy als RTR Version (Ready to Run).Features wie der leistungsstarke 3300 KVbrushless Power Motor, 50 A Regler, verchromteFelgen, Alu Chassis, coole Stoßfänger vorne undhinten, Öldruckstoßdämpfer, eine 2,4 GHz Pistolen-Fernbedienung, proportionale Steuerung, 6kg Servo,ein mächtiger 7,4V 3.500 mAh LiPo Akku, griffigeOffroad Reifen und das Stahlzahnrad lassen dieHerzen der Piloten höher schlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
440 mm
Radabstand
265 mm
Abstand
26 mm
Breite
225 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
1890 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.