Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC 100014861 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40679718
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014861
EAN/GTIN:
     7331394928360
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.