Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Razor Power Core E90 16 km/h Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40105291
Hersteller:
     Razor
Herst.-Nr.:
     13173802
EAN/GTIN:
     845423015220
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
16 km/h
Maximales Lastgewicht
54 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Reifentyp
Feste Räder
Energie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriereichweite
40 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
825 mm
Höhe
914 mm
Gewicht
10000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.