Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Ultrium 8 Bar Code Labeled Library Pack Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum Ultrium 8 Bar Code Labeled Library Pack Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Quantum Ultrium 8 Bar Code Labeled Library Pack Leeres Datenband 12 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40029265
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L8LQN-BC
EAN/GTIN:
     768268045125
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Kompression
2,5:1
Produktfarbe
Rot
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
960 m
Breite
21.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
105.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,79*
€ 1.060,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,20*
€ 1.059,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,66*
€ 1.032,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,84*
€ 1.016,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,55*
€ 985,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.