Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 2034.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 2034.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 2034.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3952268
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2034.02
EAN/GTIN:
     3660141200546
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
12
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Länge (mm)
275 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.