Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 242621 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff Blau, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 242621 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff Blau, Durchscheinend
Maped 242621 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff Blau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3905608
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     242621
EAN/GTIN:
     3154142426215
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
60° Dreieck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242426
ab € 0,82*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,91*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.