Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Leinwand (Multi-Aspect-Leinwand, 80 Zoll) – ELPSC26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Leinwand (Multi-Aspect-Leinwand, 80 Zoll) – ELPSC26
Epson Leinwand (Multi-Aspect-Leinwand, 80 Zoll) – ELPSC26
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3899927
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H002S26
EAN/GTIN:
     8715946448022
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Schluss mit den großen schwarzen Kästen Lassen Sie Ihr Wohnzimmer nicht mehr von einem großen schwarzen Kasten (dem Fernseher) dominieren. Wenn Sie einen Projektor und eine Leinwand verwenden, die beide nicht fest installiert sind, haben Sie bei Bedarf jederzeit die Möglichkeit, Inhalte auf einer großen Leinwand zu projizieren, und können anschließend alles wieder verstauen. Nutzen Sie Ihren Projektor optimal Geben Sie sich nicht mit Projektionen auf einer weißen Wand zufrieden – mit unseren Leinwänden kommen Sie in den kompletten Genuss der außergewöhnlichen Details, lebendigen Farben, gut definierten Schatten und tiefen Schwarztöne, die Ihr Projektor bietet. Einfache Installation Vergessen Sie komplexe Anweisungen und langwierige Installationen – unsere Leinwände sind schnell und einfach zu installieren. Wie unsere Projektoren sind auch die Epson Leinwände so konzipiert, dass sie mit minimalem Aufwand startklar sind. Darüber hinaus sind sie auch einfach zu verstauen. Flexible Aufstellung Unsere vielseitigen Leinwände können in nahezu jedem Raum verwendet werden und lassen sich problemlos ausrichten, damit Sie das Beste aus Ihrem Projektor herausholen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
80 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Antriebstyp
Manuell
Warentarifnummer (HS)
90106000
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
1190 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
11.82 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H974040
ab € 492,03*
Zubehör
Epson
V11H973040
ab € 378,28*
Zubehör
Epson
V11H977040
ab € 408,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.