Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10331909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10331909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 10331909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38885447
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10331909
EAN/GTIN:
     4011334223382
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10331404
ab € 6,60*
Ähnlich
Berker
10331606
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.