Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Manual M100UWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Manual M100UWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Manual M100UWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Manual M100UWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Manual M100UWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens "Manual M100UWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3862648
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     M100UWH
EAN/GTIN:
     6944904408163
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Elite Screens Manual Serie handelt es sich um eine Rollo Leinwand für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich. Diese Rollo Leinwände sind sowohl für die Wand als auch für die Deckenmontage geeignet und in unterschiedlichen Formaten (1:1, 4:3, 16:9, 16:10) erhältlich. Ein Federmechanismus ermöglicht es die Leinwand einfach ein- und auszufahren. Alle Rollo Leinwände der „Manual Series“ sind auf der Rückseite schwarz eingefärbt und mit einer schwarzen Maskierung versehen. Leinwandmaterial: - MaxWhite , 1,1 Gain - 160° Betrachtungswinkel - Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite Design & Installation: - Achtkant Metallgehäuse - Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken - Für Wand und Deckenmontage geeignet - Optional Wandabstandshalter in 15 & 30 cm Qualität und Verlässlichkeit: - 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1245 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2214 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
254 cm
Sichtwinkel
180 °
Warentarifnummer (HS)
90106000
Gewicht und Abmessungen
Breite
2374 mm
Tiefe
79.5 mm
Höhe
1513 mm
Gewicht
9000 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
114 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BenQ
M84UWH
ab € 68,21*
Zubehör
Elite Screens
M100NWV1
ab € 114,18*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH
ab € 112,35*
Zubehör
Elite Screens
M100XWH-E24
ab € 118,47*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH
ab € 132,20*
Zubehör
Elite Screens
M106UWH-E24
ab € 137,19*
Zubehör
Elite Screens
M106XWH
ab € 137,04*
Zubehör
Elite Screens
M109NWX
ab € 131,68*
Zubehör
Elite Screens
M120UWH2
ab € 167,01*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2
ab € 182,96*
Zubehör
Elite Screens
M120XWH2-E24
ab € 169,13*
Zubehör
Elite Screens
M135XWH2
ab € 187,53*
Zubehör
Elite Screens
M135UWH2
ab € 186,90*
Zubehör
Elite Screens
M139NWX
ab € 244,13*
Zubehör
Elite Screens
M150UWH2
ab € 208,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.