Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "EZ Frame R85WH1-WIDE" Rahmenleinwand 197,0cm x 83,8cm (BxH) 235:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "EZ Frame R85WH1-WIDE" Rahmenleinwand 197,0cm x 83,8cm (BxH) 235:1
Elite Screens "EZ Frame R85WH1-WIDE" Rahmenleinwand 197,0cm x 83,8cm (BxH) 235:1
Elite Screens "EZ Frame R85WH1-WIDE" Rahmenleinwand 197,0cm x 83,8cm (BxH) 235:1
Elite Screens "EZ Frame R85WH1-WIDE" Rahmenleinwand 197,0cm x 83,8cm (BxH) 235:1
Elite Screens "EZ Frame R85WH1-WIDE" Rahmenleinwand 197,0cm x 83,8cm (BxH) 235:1
Elite Screens "EZ Frame R85WH1-WIDE" Rahmenleinwand 197,0cm x 83,8cm (BxH) 235:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3862577
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     R85WH1-WIDE
EAN/GTIN:
     6944904410586
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der ezFrame Serie handelt es sich um eine hochwertige Rahmenleinwand. Der Aluminiumrahmen ist mit Samt beflockt und an den innenliegenden Kanten abgeflacht um einen evtl. Schattenwurf zu vermeiden. Da das Tuch in den Rahmen fest eingespannt wird ist eine optimale Planlage garantiert. Wenn die Räumlichkeiten es zulassen ist eine Rahmenleinwand die optimale Lösung für Ihr Heimkino. Bei der ezFrame Serie können Sie zusätzlich auch Akustik oder spezielle Kontrasttücher bestellen.

Leinwandmaterial:
- CineWhite, 1.1Gain (optional CineGrey, 4K Akustik oder Umgebungslicht – Tücher)
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Rückseite

Rahmen & Installation:
- 6 cm breiter Aluminiumrahmen mit Samt beflockt.
- Einfache Installation
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten.
- Div. Formate und Größen ( 4:3, 16:9, 235:1 bis zu 6 Meter breit)

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
85 "
Natives Seitenverhältnis
2.35:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1971 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
838.2 mm
Diagonal
215.9 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
899 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
2162 mm
Gewicht
9700 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Grenzen
60 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.