Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Tripod T100UWV1" Stativleinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3862549
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     T100UWV1
EAN/GTIN:
     6944904418131
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Tripod Serie handelt es sich um eine kostengünstige mobile Stativleinwand. Diese Lein-wand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimbereich entwickelt worden. Stativlein-wände sind mobil und universell einsetzbar.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite, 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Rundes Metallgehäuse
- Trapezkorrektur
- Formate 1:1, 4:3 & 16:9
- Tragetasche optional
- Stufenlos einstellbar

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1524 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2032 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
254 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2194 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
2885 mm
Gewicht
7800 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Grenzen
38 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
T85NWS1
ab € 105,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.