Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-513778014 Herst.-Nr.: 24007-12 EAN/GTIN: 4013951007864 |
| |
|
| | |
| Die strapazierfähige Gummizugmappe aus Presspan ist ideal, um ungelochte Unterlagen schnell und einfach zu sortieren und zu transportieren. Dank dem flexiblen schwarzen Eckspanngummi und der drei Einschlagklappen sind auch Dokumente in kleineren Formaten sicher aufgehoben. Mehrere Falzungen passen die Eckspannmappe der Füllmenge an und das großzügige Beschriftungsfeld auf der Vorderseite bietet viel Platz für eine individuelle Kennzeichnung der Mappe. Ideal auch zum Dokumentenaustausch. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Material | Karton | | Produktfarbe | Orange | | Verschluss | Ja | | Befestigungstyp | Gummiband | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Tiefe | 3 mm | | Höhe | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,42* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,79* | € 1,48* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9796* | € 1,5296* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,66* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,2196* | € 1,8596* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|