Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY BS5N Schraubzwinge Spannband 24 cm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY BS5N Schraubzwinge Spannband 24 cm Rot
BESSEY BS5N Schraubzwinge Spannband 24 cm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38170226
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BS5N
EAN/GTIN:
     4008158018164
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Maschinentischspanner
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Merkmale
Typ
Spannband
Klemmöffnung
240 mm
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BSP-CB10-6
ab € 171,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS2N
ab € 79,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS3N
ab € 90,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS4N
ab € 98,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.