Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1111-8PWE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1111-8PWE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber
Cisco C1111-8PWE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38151819
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1111-8PWE
EAN/GTIN:
     889728058759
Suchbegriffe:
Business-Switch
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Silber
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 802.1x RADIUS, AES, DES
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2590 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,57*
€ 1.398,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,49*
€ 1.390,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,98*
€ 1.344,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,83*
€ 1.314,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,59*
€ 1.264,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.