Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Amewi 21079 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38064514
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     21079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
BESCHREIBUNG
Pfiffiges und witziges ferngesteuertes Auto in
einer Box so groß wie ein Kartenspiel.
Ein idealer Geschenkartikel.
Die kleinen, nur etwa 7cm langen Flitzer werden
über das in der GHz-Fernbedienung enthaltene
Ladekabel aufgeladen. Ein 1,2V 110MAh NIMH
Akku ermöglicht eine für die Größe des Racers
erstaunliche Agilität.
Die Autos sind in alle 4 Richtungen
steuerbar. Während der Fahrt leuchten in den
Scheinwerfern zwei kleine LED's.
Nach Farben und Typen gemischt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.