Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode 4171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode 4171
Patton SmartNode 4171
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38064443
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN4171/1E15VHP/EUI
EAN/GTIN:
     847840012837
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
patton voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
208 x 165 x 34 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Sprachcodec
G.168, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729
Telefaxkompatibilität
T.38
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Sicherheit
UL60950-1/CSA C22.2, 60950-1, IEC/EN 60950-1, AS/NZS 60950-1
Zertifizierung
EN55022, EN55024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,15*
€ 584,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,05*
€ 541,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.