Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode Open Gateway Appliance - SNOGA Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode Open Gateway Appliance - SNOGA Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Patton SmartNode Open Gateway Appliance - SNOGA Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38064409
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SNOGA-L/1E15VHP/EUI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
patton voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Statistiken
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Web, HTTP, TFTP, SNMP
DHCP-Client
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Anzahl Kanäle
15 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
Leistung
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
4000 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.165,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.335,81*
€ 3.969,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.316,93*
€ 3.947,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.233,06*
€ 3.847,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.189,03*
€ 3.794,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.165,39*
€ 3.766,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.