Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 EQ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37973673
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4660910
EAN/GTIN:
     4007922039787
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
60 Jahre BRESSER 1957-2017 Jubiläums-Edition - BRESSER Classic langbrennweitige Linsenteleskope

Den Himmel durch das BRESSER Classic Teleskop zu betrachten wie einst Galileo Galilei und Joseph von Fraunhofer vor Jahrhunderten ist ein besonderes Erlebnis. Bestaunen Sie die Krater des Mondes oder entdecken Sie die Ringe des Saturns mit dem BRESSER Classic Teleskop. Das Gerät ist mit einer parallaktischen Montierung ausgestattet und erlaubt wunderschöne Beobachtungen von der Oberfläche unseres Erdtrabanten. Die scharfe Optik und das geringe Gewicht machen das BRESSER Classic zu einem vielseitigen Einsteigerteleskop für Jung und Alt.

Das klassische Linsensystem mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Brennweite von 900 mm liefert eine gute Abbildungsqualität. Die parallaktischen Montierung mit Höhenfeineinstellung und das stabile Aluminium-Stativ runden dieses Einsteiger-Paket perfekt ab.

Durch den mitgelieferten Smartphone-Kamerahalter halten Sie Ihre Beobachtungen ganz einfach mit Ihrem Smartphone fest und können diese direkt mit Ihren Freunden, Verwandten etc. teilen.

Die parallaktischen Montierung ermöglicht einen schnellen und einfachen Einstieg in die Astronomie. Dieses Teleskop eignet sich besonders für die visuelle Beobachtung von Himmelsobjekten unseres Sonnensystems - z.B. den Mond oder die nahe gelegenen Planeten. Durch das mitgelieferte Zubehör und die im Lieferumfang enthaltene Astronomie-Software lassen sich auch vom absoluten Einsteiger schnell Erfolge erzielen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
338 x
Feste Brennweite
900 mm
Blende (relative Öffnung)
15
Kompatible Okular
12.5,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Objektivdurchmesser
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stativmaterial
Aluminium
Schlauchtyp
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.