Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 017.02 (248 x 174) Briefumschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 017.02 (248 x 174) Briefumschlag
Colompac CP 017.02 (248 x 174) Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3793872
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP01702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Länge (mm)
174 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 8100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 16200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 32400 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 48600 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP01201
ab € 0,22*
Sonstiges
Dinkhauser
CP01701
ab € 0,19*
Sonstiges
Dinkhauser
CP01703
ab € 0,55*
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,94002*
Sonstiges
VEPATIM
DM-11001825_100
ab € 2,79*
Sonstiges
1-PACK
MY-ELA012
ab € 6,93*
Sonstiges
VEPATIM
WX-69203
ab € 0,98*
Sonstiges
1-PACK
MO-PC8-WHITE
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.