Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 017.01 (227 x 160) Briefumschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 017.01 (227 x 160) Briefumschlag
Colompac CP 017.01 (227 x 160) Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3793871
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP01701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Länge (mm)
160 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP01702
ab € 0,20*
Sonstiges
Dinkhauser
CP01703
ab € 0,55*
Sonstiges
1-PACK
WX-65610
ab € 2,51*
Sonstiges
1-PACK
WX-77400
ab € 2,65*
Sonstiges
1-PACK
KT-40021100
ab € 1,42*
Sonstiges
1-PACK
MO-PC8-WHITE
ab € 2,04*
Sonstiges
1-PACK
WX-77425
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.