Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg H2191.22 Deckenbeleuchtung Edelstahl GZ10 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg H2191.22 Deckenbeleuchtung Edelstahl GZ10 Halogen
Brumberg H2191.22 Deckenbeleuchtung Edelstahl GZ10 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37860594
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     H2191.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Edelstahl
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
klar
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GZ10
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Gesamtleistung
50 W
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Ausgesparte Höhe
125 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2191.07
ab € 16,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A029442
ab € 11,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39369223
ab € 29,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39369073
ab € 27,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40369073
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.