Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 40371 Hunde-/Katzentoilette Katze Offene Katzentoilette Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 40371 Hunde-/Katzentoilette Katze Offene Katzentoilette Weiß
TRIXIE 40371 Hunde-/Katzentoilette Katze Offene Katzentoilette Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37849991
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     40371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
  • Schale mit extra hoher Umrandung verhindert das Austreten von Katzenstreu und -urin
    - feste Verbindung von Schale und Rahmen durch Easy Click-Verschlüsse
    - rutschfest durch Gummifüße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Typ
Offene Katzentoilette
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.