Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-300B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-300B
Hanwha SBP-300B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37847408
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-300B/EX
EAN/GTIN:
     6950207315916
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
190.9 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Aluminium
Kompatibilität
SBP-300WM1 SBP-300WM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.