Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG12 Schraubzwinge F-Klammer 12 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207905
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Wenn es um innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken sowie Schneiden von Blechen geht, ist man hier genau richtig. Denn ganz gleich ob klassische Zwingen, traditionelle Blechscheren oder Sonderlösungen für spezielle Arbeitsanforderungen gefragt sind, BESSEY bietet für jeden Handwerker das passende Spann- und Schneidwerkzeug, um ihn optimal in seiner Arbeit zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Merkmale
Typ
F-Klammer
Klemmöffnung
120 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Schließkraft
612 kg
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
113
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,21*
2 Tage
113
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 13,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,44*
€ 13,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,64*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.