Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Line-R Spannungsregler 3 AC-Ausgänge 120 V Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC LE600 Line-R Beige 4 AC-Ausgänge 120 V 1,9 m
APC LE600 Line-R Beige 4 AC-Ausgänge 120 V 1,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37727240
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     LE600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
214 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
116 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Energie
Anstieg der Energiemenge
680 J
Eingänge
Nominale Eingang Spannung
120 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Eingang Strom pro Phase
5 A
Zertifikate
Zertifizierung
cUL Listed, FCC Part 15 Class B, NOM, UL 1012
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
273 x 207 x 175 mm
Paketgewicht
3600 g
Outputs
Ausgangsspannung
120 V
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Anzeige
LED-Anzeigen
Status
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Stecker
NEMA 5–15P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.