Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "EZ Frame R120WV1" Rahmenleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "EZ Frame R120WV1" Rahmenleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens "EZ Frame R120WV1" Rahmenleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens "EZ Frame R120WV1" Rahmenleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens "EZ Frame R120WV1" Rahmenleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens "EZ Frame R120WV1" Rahmenleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Elite Screens "EZ Frame R120WV1" Rahmenleinwand 243,8cm x 182,9cm (BxH) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3744062
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     R120WV1
EAN/GTIN:
     6944904410289
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der ezFrame Serie handelt es sich um eine hochwertige Rahmenleinwand. Der Aluminiumrahmen ist mit Samt beflockt und an den innenliegenden Kanten abgeflacht um einen evtl. Schattenwurf zu vermeiden. Da das Tuch in den Rahmen fest eingespannt wird ist eine optimale Planlage garantiert. Wenn die Räumlichkeiten es zulassen ist eine Rahmenleinwand die optimale Lösung für Ihr Heimkino. Bei der ezFrame Serie können Sie zusätzlich auch Akustik oder spezielle Kontrasttücher bestellen.

Leinwandmaterial:
- CineWhite, 1.1Gain (optional CineGrey, 4K Akustik oder Umgebungslicht – Tücher)
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Rückseite

Rahmen & Installation:
- 6 cm breiter Aluminiumrahmen mit Samt beflockt.
- Einfache Installation
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten.
- Div. Formate und Größen ( 4:3, 16:9, 235:1 bis zu 6 Meter breit)

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1829 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2438 mm
Diagonal
305 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2478 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
1869 mm
Gewicht
15300 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Grenzen
61 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,85*
€ 581,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,59*
€ 567,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens
R109WX1
ab € 382,87*
Zubehör
Elite Screens
R135WV1
ab € 463,06*
Zubehör
Elite Screens
R84WH1
ab € 398,48*
Zubehör
Elite Screens
R84WV1
ab € 302,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.