Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.642-725.0 Hochdruckreinigerzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.642-725.0 Hochdruckreinigerzubehör
Kärcher 2.642-725.0 Hochdruckreinigerzubehör
Kärcher 2.642-725.0 Hochdruckreinigerzubehör
Kärcher 2.642-725.0 Hochdruckreinigerzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37424007
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-725.0
EAN/GTIN:
     4039784620186
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Kärcher-Zubehör
hochdruckreiniger-lanze kärcher
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
K4 Compact K4 Compact Home K4 Full Control K4 Full Control Home K4 Premium Full Control Car & Home K4 Premium Full Control Home K5 Compact Home K5 Full Control Home
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
46 mm
Länge (m)
0.4 m
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.