Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Magnatec Diesel DPF Motoröl 5 l 5W-40 Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Magnatec Diesel DPF Motoröl 5 l 5W-40 Auto
Castrol Magnatec Diesel DPF Motoröl 5 l 5W-40 Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37251901
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     4008177024610
EAN/GTIN:
     4008177024610
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
5 l
Viskositätsklasse
5W-40
Geeignet für
Auto
Geeignet für die Kraftstoffart
Diesel
Geeignet für Motortyp
Dieselmotor
Produktfarbe
Grün
API-Standard
SM/CF
ACEA-Standard
C3
Motoröl-Zulassungen
BMW Longlife 04 Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C-917A MB-Approval 229.3 VW 502 00 / 505 00/ 505 01
Weitere Suchbegriffe: motorenöl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,208* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.