Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3403 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3403 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Adafruit 3403 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Adafruit 3403 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Adafruit 3403 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Adafruit 3403 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980120
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3403
EAN/GTIN:
     606034873964
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Flash-Speicher
0.256 MB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Spitzenstrom
500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
51 x 22.8 mm
Höhe
7.3 mm
Gewicht
4.7 g
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex M0+
Mikrocontroller-Modell
ATSAMD21G18
Mikrocontroller Frequenz
48 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.