| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36961245 Herst.-Nr.: AJ-WM50EC EAN/GTIN: 4010869254205 |
|
|
| | |
| WLAN Modul für HC-X1 Das AJ-WM50 ist ein kompaktes Drahtlos-Modul mit Dual-Band-Technologie für Panasonic 4K Camcorder. Mit Dual-Band-Technologie (2,4 und 5 GHz) sorgt das WM50 in vielen Umgebungen für eine zuverlässigere, stabilere Netzwerkverbindung. Die 2,4 GHz-Frequenz bietet auch bei Hindernissen hohe Verbindungsqualität und ist mit vielen Geräten kompatibel, während 5 GHz Stabilität bei hochfrequenten Interferenzen (z. B. Mikrowelle, Bluetooth etc.) gewährleistet. Weitere Informationen: Technische Details | Markenkompatibilität | Panasonic | | Kompatibilität | HC-X1 | | Frequenzband | 2.4/5 GHz | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |