Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI CrystalSky 7.85"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI CrystalSky 7.85"
DJI CrystalSky 7.85"
DJI CrystalSky 7.85"
DJI CrystalSky 7.85"
DJI CrystalSky 7.85"
DJI CrystalSky 7.85"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36786737
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.BX.000224
EAN/GTIN:
     6958265155918
Suchbegriffe:
Modellbaufarbe
modellbaufarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
208.6 mm
Tiefe
34.75 mm
Höhe
147.7 mm
Merkmale
Markenkompatibilität
DJI
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Phantom 4 Drone series, Phantom 3 Drones Professional & Advanced, Inspire Drone Series, Matrice Drone series, Osmo Series
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
980 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,86*
€ 1.192,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,80*
€ 1.180,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,74*
€ 1.118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,04*
€ 1.079,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,51*
€ 1.034,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.