Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoTip 04054 Grundierung 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoTip 04054 Grundierung 0,5 l
MoTip 04054 Grundierung 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36750980
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     04054
EAN/GTIN:
     8711347040544
Suchbegriffe:
Kunststoffgrundierung
Metallgrundierung
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grundierung Volumen
0.5 l
Merkmale
Zweck
Grundierung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Beton, Glas, Metall, Kunststoff, Stahl, Stein
Produktfarbe
Grau
Spendertyp
Spray
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.