Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY GZ30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz
BESSEY GZ30K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680236
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30K
EAN/GTIN:
     4008158034133
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Wenn es um innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken sowie Schneiden von Blechen geht, ist man hier genau richtig. Denn ganz gleich ob klassische Zwingen, traditionelle Blechscheren oder Sonderlösungen für spezielle Arbeitsanforderungen gefragt sind, BESSEY bietet für jeden Handwerker das passende Spann- und Schneidwerkzeug, um ihn optimal in seiner Arbeit zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1890 g
Merkmale
Typ
F-Klammer
Klemmöffnung
300 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Schließkraft
612 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.