Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY TGN40T30K Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN40T30K Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau
BESSEY TGN40T30K Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680194
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN40T30K
EAN/GTIN:
     4008158012483
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
    - Schwere Ausführung
    - Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
    - Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
    - Schienen ab 40 x 11 mm unvbessey.de/de/product_details.php?ASIMOID=000000000000ad6c00020023&ASIMOID_SC=00000001000191ec00020023&ASIMOID_MC=000000000000a94700020023erzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5530 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
400 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101421
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.