Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY SG-50HS Schraubzwinge 50 cm Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680188
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG-50HS
EAN/GTIN:
     4008158007120
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3830 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
500 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG-25HS
ab € 81,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.