Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY SG150M Schraubzwinge 150 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SG150M Schraubzwinge 150 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY SG150M Schraubzwinge 150 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680154
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6650 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
1500 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,64*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,42*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.