Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY TGN60T40 Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN60T40 Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Rot
BESSEY TGN60T40 Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680136
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN60T40
EAN/GTIN:
     4008158012728
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
    - Schwere Ausführung
    - Ergonomisch geformter Holzgriff
    - Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
    - Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7690 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
600 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20K
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.