Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY TGN80T50 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN80T50 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN80T50 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680133
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN80T50
EAN/GTIN:
     4008158012872
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
    - Schwere Ausführung
    - Ergonomisch geformter Holzgriff
    - Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
    - Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10160 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
800 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20K
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.