Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY TGN80T25 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN80T25 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN80T25 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680099
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN80T25
EAN/GTIN:
     4008158012797
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
    - Schwere Ausführung
    - Ergonomisch geformter Holzgriff
    - Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
    - Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5710 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
800 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.