Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY TGN60T25K Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN60T25K Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau
BESSEY TGN60T25K Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680061
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN60T25K
EAN/GTIN:
     4008158012681
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
    - Schwere Ausführung
    - Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
    - Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
    - Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4980 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
600 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.