Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY SG40M Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SG40M Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY SG40M Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680037
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG40M
EAN/GTIN:
     4008158027067
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3170 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
400 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,71*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,43*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.