Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GM20ZK Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36680013
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM20ZK
EAN/GTIN:
     4008158029443
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Wenn es um innovative Lösungen zum Spannen und Fixieren von Werkstücken sowie Schneiden von Blechen geht, ist man hier genau richtig. Denn ganz gleich ob klassische Zwingen, traditionelle Blechscheren oder Sonderlösungen für spezielle Arbeitsanforderungen gefragt sind, BESSEY bietet für jeden Handwerker das passende Spann- und Schneidwerkzeug, um ihn optimal in seiner Arbeit zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
880 g
Merkmale
Typ
F-Klammer
Klemmöffnung
200 mm
Produktfarbe
Aluminium
Schließkraft
510 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.