Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY SG-25HS Schraubzwinge 30 cm Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36679964
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG-25HS
EAN/GTIN:
     4008158007106
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2830 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
300 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.