Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY SG30M Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SG30M Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY SG30M Schraubzwinge 30 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36679922
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG30M
EAN/GTIN:
     4008158007281
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
300 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,64*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,42*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.