Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
iStorage diskAshur PRO2 256 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36662536
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-SSD-256-C-G
EAN/GTIN:
     5060220251540
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
256 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.