Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964A Garagenschrank Bodenstehend Werkzeuglagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964A Garagenschrank Bodenstehend Werkzeuglagerung
KRAFTWERK 3964A Garagenschrank Bodenstehend Werkzeuglagerung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36657955
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
2 Oberschränke mit Gasfederung
1 Hochschrank mit 3 Tablaren
1 Schrankmöbel 2-türig mit 1 Tablar
1 Schubladenschrank mit 5 Schubladen
2 Werkzeug-Lochwände
1 Multiplex-Arbeitsplatte
1361 × 463 × 36 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Empfohlene Nutzung
Werkzeuglagerung
Türtyp
Drehtür
Gewicht und Abmessungen
Breite
1960 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.313,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,71*
€ 1.833,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,22*
€ 1.810,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,93*
€ 1.713,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,78*
€ 1.650,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,74*
€ 1.563,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.